すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-8F

品名 : AC100V/985W/13畳 スチーム式加湿器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EE-RR50
適用床面積木造和室13㎡(8畳)
集合住宅及びプレハブ洋室22㎡(13畳)
消費電力985W
タンク容量3.0Lサイズ240(W)×260(D)×315(H)mm
重量2.4kg連続加湿時間強:6h
弱:24h
清潔な蒸気のスチーム式
お手入れ簡単「フィルター不要」&「広口容器」
トリプル安心設計「チャイルドロック」「フタ開閉ロック」「転倒湯漏れ防止構造」
デュアルセンサーが湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」
お部屋の状態が分かる「湿度モニター」
就寝時に便利、「入、切デュアルセンサー」
沸とう音を軽減する「湯沸し音セーブモード」
運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき
アイコン
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0070ページ

代替品

EA763AY-8G
  • 品番

    EA763AY-8G

  • コメント

    変更点:操作パネルのデザイン

バリエーション一覧
EA763AY-7G AC100V/985W/10畳 スチーム式加湿器
EA763AY-8F AC100V/985W/13畳 スチーム式加湿器
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top