すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-153

品名 : 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SM-PC30
本体重量180g口径3㎝
保温効力(6時間)69℃以上保冷効力(6時間)9℃以下
容量0.3L色柄ホワイト
ウォーキングなどにオススメな持ちやすいサイズで軽量設計です
ワンタッチタイプは片手でラクに開閉とロックができます
水滴が飛び散りにくい構造なのでオフィス使用でも書類を汚しません!
「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます
本体は丸洗いでき、中せんやパッキンも分解して洗えるのでお手入れしやすく清潔長持ち
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
サイズ(mm)60×65×150(H)重量180g
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AZ-153A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top