すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-52S

品名 : 1.5L クールボトル(ステンレス製/ブルーブラック)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SD-HA15
容量1.5Lサイズ(mm)115×105×330
保冷効力7℃以下(6時間)重量700g
口径約45mmブルーブラック
内面フッ素コート(スポーツドリンク対応)
ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)
飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」
本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要!
衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」
持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」
ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力
販売価格

6,730(税抜)/ 7,403円(税込)

カタログ価格

6,730円(税抜)/7,403円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/05/31 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ

代替品

EA763AZ-52T
バリエーション一覧
EA763AZ-32S 1.0L クールボトル(ステンレス製/ブルーブラック)
EA763AZ-52S 1.5L クールボトル(ステンレス製/ブルーブラック)
ウェブカタログ画像
  • 飲みごろ温度が長く続く「高い保冷力」

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top