すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-62J

品名 : 0.48L マグボトル(ステンレス製/サンドベージュ)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SM-ZB48
容量0.48Lサイズ(mm)65×65×215
保温効力71℃以上(6時間)保冷効力8℃以下(6時間)
重量0.23kgカラーサンドベージュ
飲みやすい広口40mm
塩分による錆びに強いステンレス2層のフッ素コート
「せん」と「パッキン」がひとつにした「シームレスせん」
パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
普段使いにちょうどいいステンレスマグ
軽量&コンパクト
使いやすく持ち運びしやすいので、オフィス使いにもお出かけにも、あらゆるシーンにオススメ。
高い保温・保冷力
内側コーティングで汚れがつきにくい「ラクリアコート+」
はっ水性が高く、表面がなめらかな本体内側のコーティングは、汚れや飲み物のニオイがつきにくいから、サッと洗えて毎日のお手入れラクラク。
本体丸洗いOK!(水中に放置しないでください。)
やさしい口あたりで、お手入れの際も手にやさしい丸みのある飲み口です。
氷が入れやすい、広口約4cm。飲み物の香りも楽しめます。
スポーツドリンクOK
結露しにくく安心「結露抑制構造」
ふた部分に空気断熱層を採用。
冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。
販売価格

4,180(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/20 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-56M 0.36L マグボトル(ステンレス製/ミディアムグレー)
EA763AZ-61J 0.48L マグボトル(ステンレス製/ミディアムグレー)
EA763AZ-62J 0.48L マグボトル(ステンレス製/サンドベージュ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top