すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-86

品名 : ワイヤレスイヤホン(カナル型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーJVCケンウッド型番HA-FX100T
口径6mm充電時間イヤホン:約2.5時間
充電ケース:約3時間
電池持続時間イヤホン:最大8時間
充電ケース:最大20時間
重量イヤホン:約4.5g×2個
充電ケース:約41g
適合規格Bluetooth Ver 5.0防水規格IPX4
付属品スパイラルドットイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、 充電ケース周波数帯域20Hz~20,000Hz
心地よいゆとりのある低音とワイドレンジな音を実現します。
高音質でクリアなサウンドを実現するスパイラルドットイヤーピース
充電ケースも小型・軽量のため、充電ケースごとポケットなどに入れて気軽に持ち運ぶことができます。
左右独立伝送により音切れに強く、低遅延。片側イヤホンだけでも使用可。
リモート会議や電話での通話時声の帯域が聞きやすくなるはっきり音声
スマートフォンのハンズフリー通話が可能
充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、ワイヤレス接続するオートオン&オートコネクト
イヤホンを着けたままでも会話が可能なタッチ&トーク機能
軽いタッチで操作できるタッチコントロールを採用
雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763BC-86A
  • 品番

    EA763BC-86A

  • コメント

    変更点:充電時間など

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top