メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPHMC2W |
---|
対応機種 | マイクヘッド部分がφ54mm以下のハンドマイク | サイズ(W×D×H)mm | 95×0.6×215 |
---|
重量(g) | 2 | 入数 | 100枚 |
---|
色 | ホワイト | 材質 | 不織布(PP) |
---|
注意 | ※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。 | | |
---|
マイクを清潔に保ち、飛沫対策に有効な不織布製の使い捨てマイクカバー 持ち手部分までカバーできるロングタイプ |
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 |
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 |
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。 |