すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763FC-31

品名 : [USB充電] ハンディミストファン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UW-4509
サイズ118(W)×45(D)×215(H)mm重量180g(本体のみ)
材質本体・卓上スタンド:ABS樹脂
羽:ポリプロピレン
水タンク・スポイト:ポリカーボネイト
電源リチウムイオン電池(2000mAh)
消費電力5W使用時間微:約4.5時間
弱:約3.5時間
強:約2.5時間
※風量の強弱やミストの使用により、使用時間は異なります。
充電時間約5.5時間入力DC5V 1A
羽根径2.5cm(1枚の長さ)
風量3段階調整
USB出力デバイス対応
USBケーブルを使いパソコン等で給電・充電が可能です。
霧状の水(ミスト)が気持ちいい、小型の扇風機
電源ボタンを押して風量を3段階切り替えることができます。
霧状の水(ミスト)を噴霧が可能でファンと同時使用ができます。
USBケーブル、水容器、台座付
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top