すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-101A

品名 : AC100V/410W 温水洗浄便座(ウォシュレット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTOTO型番TCF6552
サイズ391(W)×531(D)×188(H)mm重量約5.7kg
電源AC100V(50/60Hz)熱交換器タンク容量(貯湯式のみ)0.64L
ウォシュレット洗浄方式たっぷリッチ洗浄給水圧力0.05Mpa(流動時)~0.75Mpa(静止時)
機能セルフクリーニング、脱臭、抗菌、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止消費電力410W
吐水量約0.27~0.43L/分(おしり洗浄、やわらか洗浄)
約0.29~ 0.43L/分(ビデ洗浄)
カラーホワイト
エコ機能タイマー節電・おまかせ節電形状前丸便座
暖房便座・ウォシュレット付
販売価格

88,000(税抜)/ 96,800円(税込)

カタログ価格

88,000円(税抜)/96,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/01 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763YB-101B
  • 品番

    EA763YB-101B

  • コメント

    変更点:サイズ・消費電力等

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top