すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-294

品名 : [iphone XR用] 液晶保護フィルム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-FIP74BC
対応機種iPhoneXR材質接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ(mm)66.8(W)×0.2(D)×142(H)厚み(mm)0.2
目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
ブルーライトカット率(%)26可視光線透過率(%)79.3
紫外線カット率(%)99.9外光反射率(%)4.37
表面硬度(H)2~3タッチパネル対応
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top