メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP77LT |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 38×31×58 | 重量 | 約96g |
---|
ケーブル長 | 約1.5m | 定格出力 | DC5V/2.4A |
---|
定格入力 | AC100~240V 50/60Hz | コネクタ形状 | Lightning |
---|
プラグ形状 | 2P | 対応機種 | Lightning端子搭載のiPad、iPhone、iPod |
---|
家庭用コンセントからLightning端子搭載のiPad、iPhone、iPodに充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 |
2.4A充電タイプ |
iPadの充電にも使える最大2.4Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 |
Apple社の正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」を取得した認証品で安心して使用できます。 |
LightningケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 |
コネクタ根元部分のコードブッシュは屈曲に強い、切れ込みが入ったラバーブッシュを採用しています。 |
ケーブル長は使いやすくゆとりのある1.5mです。 |
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 |
通電確認用のLEDランプ付きです。 |
Lightning端子搭載のiPad、iPhone、iPodに充電きる最大2.4A出力に対応したLightningケーブル一体型AC充電器。 |