すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-148

品名 : カードリーダー(スマートフォン・パソコン兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-AML22BK
使用環境条件/周囲温度(℃)5~40保管環境条件/周囲温度(℃)0~60
適応OSWindows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11重量16.5g
カラーブラック付属品microUSB変換ホストケーブル×1
消費電流動作時/60mA(MAX)、スタンバイ時/50mA(MAX)インターフェイスUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
USBケーブル長5cm(±10mm)消費電流/スタンバイ時(mA)50(最大)
スロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1サイズ69(W)×23.2(D)×15.8(H)mm
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 22:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top