すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-172

品名 : カードリーダー(SD+microSDカード用/Type C)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
持ち運びにも便利なストラップホール付のType-Cカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-3TCMS9BK
サイズ55(W)×20(D)×10(H)mm重量8g
インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)スロットSDカード×1、microSDカード×1
環境条件(結露なきこと)動作時/温度0℃~50℃、湿度0%~85%保管時/温度0℃~55℃、湿度0%~85%コネクタUSB Type-C
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7(SP1以降)、
macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
Android 6.0~11
iPadOS 13~15
※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPadのみの対応です。
USB Type-Cコネクタ採用のmicroSD+SDカードリーダーです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。
電源不要のバスパワータイプです。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
ストラップホール付きです。
キャップ付きで使わない時はキャップをつけてホコリ防止ができます。また、本体の後ろにキャップを取り付けられるので、キャップを紛失する心配がありません。<ご注意>※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-173A
  • 品番

    EA764A-173A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top