すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-169

品名 : 有線マウス(光学式/トラックボール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求したトラックボール

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-TB128BK
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠サイズ(W×D×H)mm104.9×128.1×47.2
重量(g)156分解能600・800・1200・1600カウント/インチ
ケーブル長1.8mカラーブラック
読み取り方式光学センサー方式コネクタ形状USB(Aコネクタ)
静音左右ボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.13~10.15
Chrome OS
※機種により対応できないものもあります。  
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。600・800・1200・1600の4段階の切替えができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電池交換が不要の有線タイプです。
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AA-167
  • 品番

    EA764AA-167

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top