すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-221

品名 : 452x142x37mm キーボード(静音/薄型/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
キー入力が静かになった静音キーボード

仕様

メーカーサンワサプライ型番SKB-SL29BK
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)サイズ(W×D×H)mm452.2×142.7×37.1
重量(g)490ケーブル長1.5m
カラーブラック動作力60±10g
キーピッチ19mm(文字キー以外は除く)キー数109キー
キー表示日本語109A配列対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
従来のメンブレンキーボードと比較し、キータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
標準的な19mmキーピッチを採用しています。
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
<注意事項>※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
キー入力が静かになった静音キーボード
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AB-221A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top