メーカー | エレコム | 型番 | TK-FBM117SKBK |
---|
対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
---|
電源 | 単4電池×1本(付属) | サイズ | 361.6(W)×139.8(D)×26.3(H)mm(スタンド含まず) |
---|
重量 | 350g(※電池含まず) | 接続方式 | Bluetooth(R)無線方式 |
---|
対応機種 | Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機 | 接続可能台数 | 3 |
---|
カラー | ブラック | 通信方式 | GFSK方式 |
---|
対応プロファイル | HOGP(HID Over GATT Profile) | 適合規格 | Bluetooth 5.1 Class2 |
---|
電波周波数 | 2.4GHz帯 | キータイプ | メンブレン |
---|
キー配列 | 92キー+9キー(日本語配列) | キーピッチ | 19㎜ |
---|
キーストローク | 2mm | ホットキー数 | 15キー |
---|
電池寿命 | 約10ヶ月(アルカリ電池使用時/1日8時間のパソコン操作を想定) | テンキー | 無 |
---|
独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、Chrome OS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 |
最大3台のマルチペアリングに対応し、切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 |
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機構を搭載しています。(防水設計ではありません) |
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) |
5つのOSそれぞれで使用できる合計15キーと豊富なホットキーを搭載しています。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などの操作が可能です。 |
キートップをラバードームで支える“メンブレン方式”を採用しています。 |
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 |
大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 |
不使用時の電池の消耗を防止できる“電源スイッチ”付きです。また、電池残量を知らせてくれる“LEDランプ”がついています。 |
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる“角度調整スタンド”付き。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ“すべり止め”が付いています。 |
Androidデバイスで、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 ※Android4.0以降専用です。 |
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 |
本格静音設計採用 |
抗菌仕様 |