すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-107A

品名 : USB変換マルチアダプター(TypeC-/DPaltモード対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3TCH16BK
コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)
USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム ※USB PD 60W対応)
USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
ケーブル長15cm
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
(USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種)
対応OSWindows 11・10(64bit/32bit)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15
iPadOS 13~14
Chrome OS
最大解像度3840×2160(4K30Hz対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)電源バスパワー/セルフパワー
※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。
※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。 
供給電流最大830mA(全ポート合計)
※バスパワー時
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
PD仕様60W
規格(LANポート部)IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab(1000BASET-T)
通信モードフルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式CSMA/CDポート構成RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧5Vサイズ90(W)×60(D)×16(H)mm
重量約60g
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
※USB 3.2 Gen2には対応していません。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、本製品経由で接続したパソコンへの給電も可能です。
※USB PD対応パソコンである必要があります。 
※別途ACアダプタが必要です。
PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
<ご購入前にご確認ください>
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
対応情報
映像出力可能なUSB Type-CからHDMI、USB Type-A、USB Type-C、LANポートに出力する変換アダプタ
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top