すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-101

品名 : [2ポート] USB2.0タコ足ハブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ケーブルタイプで、隣のポートを邪魔しない2ポートUSB2.0ハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-HUB228BK
USB周辺機器用のポートが長さの異なるケーブルになっているので、USBメモリやワイヤレスレシーバーなどを接続しても隣のポートの邪魔にならずにすっきり配線できます。コネクタの抜き差しがしやすく、自由な向きに配置できます。
USB2.0のハイスピードに対応した2ポートUSBハブです。
USB1.1規格の環境でも使用することができます。※この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。
<注意事項>※バスパワードタイプの電源供給のため、接続する機器の消費電流の合計が350mA以内でご使用ください。※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、動作しない場合があります>
サイズ(W×D×H)mm24×61×12重量(g)45
電源バスパワーカラーブラック
コネクタアップストリーム側:USB Type-A オスx1
ダウンストリーム側:USB Type-A メスX2
インターフェース規格USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート数2
インターフェイスUSB2.0対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)
macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2
電源(供給電流)バスパワー:最大350mA(全ポート合計)サイズ24(W)x61(D)x12(H)mm
ケーブル長アップストリーム側:40mm
ダウンストリーム側:40mm(短)、70mm(長)
ケーブルタイプのUSBポートで隣のポートを邪魔しません。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AD-87A
  • 品番

    EA764AD-87A

  • コメント

    変更点:形状、ポート数等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top