すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AS-210

品名 : WEB会議用小型スピーカーフォン(連結型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
SkypeなどのWEB会議に最適な高感度マイク搭載の小型スピーカーフォン。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-MC35
電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)サイズ(W×D×H)mm110×110×63
重量(g)420インターフェースUSB(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長1.7m付属品USBケーブル(約1.7m、ミニUSB B-USB)、取扱説明書、保証書 <スピーカー部>
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
※Mac OSをお使いの場合は、2台連結には対応しません。ノイズが発生する恐れがあります。
Chrome OS
消費電流最大500mA(待機70-150mA)
SkypeなどのWEB会議に最適な高感度マイク搭載の小型スピーカーフォン。
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。
優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。
エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。
2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
※本製品は1台です。連結する場合は2台ご購入ください。※2台連結した場合はコントロールパネルの設定で「AGC」のチェックを外してください。ノイズが発生する恐れがあります。※連結用LANケーブルは同梱されていません。
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AS-210A
  • 品番

    EA764AS-210A

  • コメント

    変更点:形状,型番,JANコード

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top