すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AS-62

品名 : 78x106x162mm スピーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
低音域を強調するパッシブラジエーターユニットを両側面に搭載し、接続性に優れたUSB電源方式の高音質2.0chスピーカー

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPL16UBK
電源USBポートより供給(DC5V/500mA) サイズ(W×D×H)mm78×106×162
重量(g)600インピーダンス
スピーカーサイズ2.5インチ(直径約63.5mm)コネクタ形状φ3.5mm ステレオミニプラグ
ケーブル長スピーカー間ケーブル:約1.0m
スピーカー接続ケーブル:約 1.2m
USB電源ケーブル:約1.2m
実用最大出力6W(3W+3W)
周波数特性120~20000Hzスピーカー形式密閉式フルレンジスピーカーシステム
ヘッドホンジャック搭載
実用最大出力6Wのハイパワーと、両側面に搭載したパッシブラジエーターユニットにより低音域を増強し、コンパクトサイズながら迫力のサウンドを再現できます。
AC電源を必要としないUSB電源方式なので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。
電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON・OFFを簡単に行えます。
音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
通電時のLEDライトの明るさを極力おさえ、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。
右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載し、メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。※同時出力は不可。AUXが優先になります。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。またバイパス構造ヘッドホンジャックを採用しておりスピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。※ヘッドホンの音量はスピーカー側ボリュームと連動しません。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AS-67
  • 品番

    EA764AS-67

  • コメント

    実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top