すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BB-238

品名 : 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T6TS-15BK
カテゴリー6準拠コネクタ形状RJ45
長さ(m)15直径6.4mm
カラーブラック
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
RoHS対応品
単線仕様
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、71点のバリエーションがあります。

代替品

EA764BB-238A
バリエーション一覧
EA764BB-231 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-231A 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-232 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-232A 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-233 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-233A 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-234 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-234A 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-235 5 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-236 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-237 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-237A 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-238 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-239 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-239A 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-240 0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-241 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-241A 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-242 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-242A 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-243 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-244 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-245 5 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-245A 5 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-246 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-246A 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-247 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-247A 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-248 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-248A 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-249 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-249A 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-250 30 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-250A 30 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-251 40 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-252 50 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-253 60 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-253A 60 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-254 70 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-254A 70 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-255 80 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-256 90 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-256A 90 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
EA764BB-260 0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-260A 0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-261 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-261A 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-262 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-263 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-264 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-264A 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-265 5 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-265A 5 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-266 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-266A 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-267 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-267A 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-268 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-268A 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-269 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-269A 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-270 30 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-270A 30 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-271 40 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-272 50 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-272A 50 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-273 60 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-273A 60 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-274 70 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-275 80 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
EA764BB-276 90 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top