メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TM101N2-GY |
---|
材質 | ポリカーボネート、ABS樹脂 | 画面サイズ | 10インチ |
---|
サイズ | 241×8.3×158.6mm | 重量 | 490g |
---|
メモリ | 3GB | ストレージ | 32GB |
---|
バッテリー容量 | 8000mAh | カメラ | リアカメラ:800万画素 インカメラ:500万画素 |
---|
解像度 | 1920×1200 | スピーカー | 1W×2内臓 |
---|
付属品 | 専用高速充電器 USB-Cケーブル | OS | Android11 |
---|
CPU | MediaTek(C)MT8768E 8コア | GPU | IMG GE8320 @650MHz |
---|
microSD | Class10 256GBまで(UHS-Ⅱ非対応) | WiFi | 2.4GHz/5GHz 1EEE802.11a/b/g/n/ac |
---|
8つのCPUを搭載 8つのコアからなるCPUを搭載。 さらにメインメモリ3GBなので、ゲームやテレビ会議もストレスなくサクサク動きます。 メインメモリ(3GB):データを一時的に保管しておく場所。 ストレージ(32GB):アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。 |
高解像度の液晶を搭載。 広い視野角と高画質が、鮮やかな色彩を表現。 細部まで明瞭な高解像度“1920×1200px”。 角度が変わっても、ほぼ色味が変わらず忠実に色を再現。 10.1インチの大画面で、迫力のある映像を楽しめます。 |
長時間楽しめる大容量バッテリー 長時間の使用でも、安心な“8000mAh”。 |
デュアルカメラ搭載 リアカメラ800万画素・インカメラ500万画素の高画質。 いつでも手軽に、美しく撮影できます。 |
読書モード:画面がモノトーンになり、実際の本に近い色になります。個別のアプリをこのモードに設定する事もできます。 ダークモード:暗色系の配色に切り替えることで画面が暗くなり、光の量を減らして目の負担を軽くします。
|