すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765FH-17

品名 : [手動式]鉛筆けずり(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番A5RY3-U
サイズ(W×D×H)mm73×121×132重量(g)484
材質プラスチック、金属、亜鉛ダイカスト、特殊鋼(刃)芯調節2段階
芯太さ0.5・0.9mm
別売の固定用クランプ(EA762FH-20)を併用する事で、デスクにしっかり固定し、安全に作業を行えます。
信頼のMADE IN JAPAN 安心してお使いいただける日本製です。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765FH-24
  • 品番

    EA765FH-24

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • 別売の固定用クランプ(EA762FH-20)を併用する事で、デスクにしっかり固定し、安全に作業を行えます。

商品動画

商品説明商品説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top