すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-11

品名 : 0.7mm[赤]ボールペン(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SAS10P.15
全長151mmボール径0.7mm
インク色入数10本
アイコン
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 03:18現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA765MG-11AA
  • 品番

    EA765MG-11AA

  • コメント

    変更点:ペン先(ステンレス→プラスチック)

バリエーション一覧
EA765MG-11 0.7mm[赤]ボールペン(10本)
EA765MG-11AA 0.7mm[赤]ボールペン(10本)
EA765MG-12 0.7mm[黒]ボールペン(10本)
EA765MG-12AA 0.7mm[黒]ボールペン(10本)
その他関連
部品EA765MG-11A : 0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top