すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-403

品名 : 0.5mm ボールペン(青)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番URN18005.33
商品名ユニボール RE全長145.8mm
摩擦熱で色を消せるゲルインクです。
軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされ、しっかり消すことができます。
インク色コバルトブルーボール径0.5mm
入数1本
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top