すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-67

品名 : 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SXR8007.15
替芯のみです。
EA765MG-63~65用
ボール径0.7mmインク色
入数10本
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 21:44現在)

更新
商品入数10販売単位

この商品には、11点のバリエーションがあります。

代替品

EA765MG-67A
  • 品番

    EA765MG-67A

  • コメント

    変更点:メーカー型番、価格

バリエーション一覧
EA765MG-63 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/白)
EA765MG-64 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/黒)
EA765MG-65 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/藍)
EA765MG-66 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MG-67 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MG-68 0.7mm ボールペン替芯(青・10本)
EA765MG-69 0.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
EA765MG-66A 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MG-67A 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MG-68A 0.7mm ボールペン替芯(青・10本)
EA765MG-69A 0.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
その他関連
本体EA765MG-352 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ピンク)
本体EA765MG-357 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ネイビー)
本体EA765MG-361 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/黒)
本体EA765MG-362 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/水色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top