すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MJ-53B

品名 : [黒] ホワイトボードマーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PWB7M.24
インク色レッド
太字
筆記線幅3.2~3.7mm重量24.6g
入数は1本入りです。
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765MJ-51B [赤] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-52B [青] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-53B [黒] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-54B [緑] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-51 [赤] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-53 [黒] ホワイトボードマーカー(10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top