すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MK-26

品名 : [白/太字] 水性マーキングペン(5本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PC8K.1
商品名ポスカ
水性
インク色全長123.3mm
筆記線幅太字(8mm)重量(1本当り)44.7g
入数5本
ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
アイコン
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 21:54現在)

更新
商品入数5販売単位

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765MK-8B 8本組/太字 水性マーキングペン
EA765MK-15B 15本組/太字 水性マーキングペン
EA765MK-21 [赤/太字] 水性マーキングペン(5本)
EA765MK-21B [赤/太字] 水性マーキングペン
EA765MK-22 [青/太字] 水性マーキングペン(5本)
EA765MK-22B [青/太字] 水性マーキングペン
EA765MK-23 [黒/太字] 水性マーキングペン(5本)
EA765MK-23B [黒/太字] 水性マーキングペン
EA765MK-24 [黄/太字] 水性マーキングペン(5本)
EA765MK-24B [黄/太字] 水性マーキングペン
EA765MK-25 [緑/太字] 水性マーキングペン(5本)
EA765MK-25B [緑/太字] 水性マーキングペン
EA765MK-26 [白/太字] 水性マーキングペン(5本)
EA765MK-26B [白/太字] 水性マーキングペン
その他関連
セット商品EA765MK-8B : 8本組/太字 水性マーキングペン
オプションEA765MP-153 : [太字] ペイントマーカー替芯(2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top