すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-463

品名 : [桃] 加圧式ケガキボールペン(1本)

仕様

メーカーサクラクレパス型番DB450-P#920
インク色入数1本
線幅0.5㎜全長(mm)160mm
最大径12mm
鋼材等にスムーズにケガキができる
ステンレス、金物、タイル建材、ガラス、プラスチックへのケガキ作業に適しています。
加圧式ボールペンなので上向きでも書けます。
クリップ付で携帯に便利です。
筆記直後は濡れた布で簡単にふき取れます。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/05/05 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1568ページ1849ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765MP-451 [白] 加圧式ケガキボールペン(10本)
EA765MP-452 [黄] 加圧式ケガキボールペン(10本)
EA765MP-453 [桃] 加圧式ケガキボールペン(10本)
EA765MP-461 [白] 加圧式ケガキボールペン(1本)
EA765MP-462 [黄] 加圧式ケガキボールペン(1本)
EA765MP-463 [桃] 加圧式ケガキボールペン(1本)
ウェブカタログ画像
1本入り
  • 1本入り
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top