すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-82

品名 : [青/太・中字] アルカリ洗浄マーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番KDK-T#36
インク色入数1本
線幅太字:6.0mm、
中字:1.0mm
全長139mm
重量23g材質軸・大キャップ・小キャップ・先栓:PP
太ペン先・中ペン先:アクリル樹脂
インキ:油性染料インキ
油性
太/中両用
鋼板に筆記でき、アルカリ洗浄で簡単に筆跡が消えます。
24時間キャップなしでもペン先が乾きません。
ツイン式マーカーなので、太字と中字の使い分けができます。
ペン先の耐久性が高いので、長く使えます。(太字側)
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MV-81 [赤/太・中字] アルカリ洗浄マーカー
EA765MV-82 [青/太・中字] アルカリ洗浄マーカー
EA765MV-86 [赤/太・中字] アルカリ洗浄マーカー(10本)
EA765MV-87 [青/太・中字] アルカリ洗浄マーカー(10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top