すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-92

品名 : [薄橙/太・中字] 水性マーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番ZPK-T#7
商品名ピグマックスインク色薄橙
線幅太:5.0mm
中:1.0mm
全長140mm
重量(g)25入数1本
太/中両用
水にぬれても流れない
裏うつりせず、いやなにおいがありません
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます
耐水性、耐光性に優れています
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます
エコマーク取得商品
グリーン購入適合商品
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 15:32現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、15点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765MV-90 12本組/太・中字 水性マーカー
EA765MV-100 8本組/太・中字 水性マーカー
EA765MV-91 [白/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-92 [薄橙/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-93 [桃/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-94 [黄緑/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-95 [空色/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-101 [黒/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-102 [赤/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-103 [青/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-104 [緑/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-105 [黄/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-106 [橙/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-107 [茶/太・中字] 水性マーカー
EA765MV-108 [紫/太・中字] 水性マーカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top