取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
長さ242㎜~1210㎜伸縮自在、太グリップタイプで持ちやすい7段指示棒
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-ST03 |
---|
全長(mm) | 242~1210 | 材質 | ABS樹脂 |
---|
重量(g) | 84 | カラー | ブラック |
---|
付属品 | ストラップ | | |
---|
太グリップタイプでしっかり握れます。 |
青色の先端部が視認性を良くします。 |
7段階伸縮タイプの指示棒です。 |
長さ242mm~1210mmで伸縮が自在です。 |
ストラップ付きです。 |
販売価格 | 2,100円(税抜)/
2,310円(税込)
| カタログ価格 | 2,100円(税抜)/2,310円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/04 04:55現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1931ページ |
---|
代替品