すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TA-52

品名 : 絆創膏(200枚/金属探知反応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM(19×72mm)重量(g)132(箱)
入数200枚材質基材:ポリオレフィン
パット部:アルミ複合フィルム
医療機器届出番号43B2X00007B00091
【一般医療機器】
食品・医薬品工場用
青色かつ金属探知機に反応する為、異物混入を防ぎます。
救急絆創膏(非固着性ネット付)
鮮やかブルーで発見しやすい。
金属探知機で検知できる。
環境にやさしい。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 23:56現在)

更新
商品入数200販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top