すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-13

品名 : 90mmx 9 m 包帯(伸縮薄手/10巻)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番1030003
商品名ハクゾウシンプルタイ幅(mm)90
長さ(m)9材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
入数(巻)10
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットする包帯です。
薄手で巻きやすい。
ラテックスフリー
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 23:30現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA765TB-11 50mmx 9 m 包帯(伸縮薄手/10巻)
EA765TB-12 75mmx 9 m 包帯(伸縮薄手/10巻)
EA765TB-13 90mmx 9 m 包帯(伸縮薄手/10巻)
ウェブカタログ画像
※10巻入
  • ※10巻入
  • ※画像はEA765TB-11です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top