すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-34

品名 : 50x 70mm 絆創膏(50枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番3155021
商品名エレバンブロックサイズ(mm)50×70
パッドサイズ20×40mm材質パッド :不織布、ポリエチレン
粘着テープ :ポリウレタン、アクリル系粘着剤
用途CVCカテーテル固定、創傷面の保護、シャワー・入浴時の防水など入数50枚
医療機器届出番号43B2X00005000077
【一般医療機器】
EOG減菌済
パッド付の透明フィルムドレッシングです。
吸収パッドはレーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。
水や細菌の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透過性を備えています。
しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
再使用禁止
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 06:22現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2215ページ
バリエーション一覧
EA765TB-34 50x 70mm 絆創膏(50枚)
EA765TB-35 60x 90mm 絆創膏(50枚)
EA765TB-36 80x120mm 絆創膏(30枚)
EA765TB-37 100x150mm 絆創膏(30枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入
  • ※50枚入

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2214ページ
  • エスコ便利カタログ2215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top