すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-61

品名 : 150x150mm ガーゼ(200枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番1686459
商品名ハクゾウドレッシングトレンディサイズ(mm)150×150
材質綿100%用途身の回り、医療器具の拭き取りに。
入数200枚医療機器届出番号27B2X00243000097
【一般医療機器】
コットン100%のディスポーザブルガーゼです。
ソフトな肌触りで、血液・分泌液等の吸収性に優れています。
軟膏塗布用、一般処置用、湿布用に最適です。
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌においても変形、変質、変色はありません。
再使用禁止
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 16:40現在)

更新
商品入数200販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA765TB-62です。
※200枚入
  • ※画像はEA765TB-62です。\n※200枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top