すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780MA-2A

品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマイト工業型番MG-41A
仕様セット(三脚・受光器付)ライン垂直(2ライン)・水平・鉛直・地墨
使用距離約30m(受光器使用で)指示精度±1mm/10m
線幅約3.5mm/10m自動補正範囲±3°
波長635nm(高精度赤ライン)レーザー出力2.5mW以下(クラス1M)
連続使用時間約4.5~5時間(全灯時)サイズφ105×190(H)mm
電源単3電池×3本(付属)重量1kg
回転機構360°回転・微調整機構指示方式磁気ダンパー(ジンバル機構)
付属品単3アルカリ電池3本、レーザーメガネ、受光器、ロッドアダプター、9V乾電池、収納ケース、ベルト、L型アクリル板防塵・防水IP54
三脚ねじ径5/8”
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

62,800(税抜)/ 69,080円(税込)

カタログ価格

62,800円(税抜)/69,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 13:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA780MA-2B
  • 品番

    EA780MA-2B

  • コメント

    変更点:AC100Vリチウム電池使用可能

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top