メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-RFG110GM |
---|
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.5~10.11 | 接続範囲 | 最大半径約30m |
---|
出力 | 最大出力1mW(クラス2) | 波長 | 532nm(緑色光) |
---|
到達距離 | 200m | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|
サイズ | 19.3×160×19mm | 重量 | 30g |
---|
インターフェース | USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0でも使用できます。 | コネクタ形状 | USB(Aタイプコネクタ) |
---|
ボタン | 3ボタン(NEXTボタン /長押しでブラックアウト、BACKボタン /長押しでスライドショー開始、レーザー照射ボタン) | 接続方式 | 2.4GHz RF電波方式 |
---|
適度な丸みと太さで握り心地が抜群、手ぶれに強いボックスタイプ。 |
人間の眼で一番認識しやすいとされる555nmの波長に限りなく近い視認性の良い緑色光レーザーを搭載しています。赤色光レーザーの8倍の明るさを実現し、明るめの部屋でも光が見えるので、プレゼン時に大いに活躍します。 |
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができるので歩きながらのプレゼンにも最適です。Microsoft PowerPoint、Keynoteに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができます。 |
電波障害に強い2.4GHzデジタルワイヤレス方式で、パソコンとの通信範囲が約30mの広範囲で使用可能です。 |
画面の暗転を手元でスマートに操作できるブラックアウト機能が付いています。 |
電池の消耗を抑える電源ON・OFFスイッチ付きです。 |
パワーポインター本体にレシーバーを収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 |
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けています。 |