すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-63

品名 : 13x145x13mm グリーンレーザーポインター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
レーザー照射サイズ4倍、連続照射20時間のエメラルドグリーンレーザーポインター

仕様

メーカーサンワサプライ型番LP-GL1011BK
出力最大1mW(クラス2)波長515nm(緑色光)±10
到達距離200m電源単4電池×2本(付属品)
サイズφ13×145.5mm重量64g
材質真鍮
連続照射20時間で、レーザー照射サイズを最大4倍まで調節可能な緑色光ポインター
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
連続照射時間が20時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。(※夜間時※使用環境により異なります)
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-63A
  • 品番

    EA780XP-63A

  • コメント

    変更点:連続照射時間・サイズ他

EA780XP-62
  • 品番

    EA780XP-62

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top