すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-69

品名 : 13x145x13mm グリーンレーザーポインター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番LP-G350
電源単4電池×2本(付属)サイズφ13.2×152.5mm
重量77g(電池含む)材質真鍮、鉄、ポリカーボネート
出力最大1mW波長532nm(緑色光)
到達距離最大約200m(夜間時)
※使用環境により異なります。
クラスクラス2
発光部可視光半導体レーザー連続照射時間約3時間
通電表示緑色LED使用温度約20~35℃
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)
※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-69A
  • 品番

    EA780XP-69A

  • コメント

    変更点:型番・JAN変更

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top