すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CE-6

品名 : 404x277mm [電波]大型液晶掛・置兼用時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番GDD-001
サイズ(mm)404(W)×23(D)×277(H)周波数40/60kHz自動選局
電源単3電池×2本(付属)機能ソーラー発電(ハイブリッド)・デジタル温湿度計
温度測定範囲:0℃~60℃ 、測定精度:10℃~40℃ ±1.5℃
湿度測定範囲:20%~95% 、測定精度:25%~85% ±8%
デジタルオートカレンダー・エコモード
材質ABS樹脂、ガラス重量(g)1150
電波受信機能
掛・置き兼用の大型デジタル電波時計です。
ソーラーパネルにより電池の消耗を抑える事ができ、暗闇ではほとんどの画面情報は消灯するので、環境に配慮した仕様となっています。
温度・湿度表示付き
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CB-49B
  • 品番

    EA798CB-49B

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top