すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CG-69

品名 : 22x 91x 70mm トラベルウォッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

型番8RZ107DN19周波数40/60kHz自動選局
サイズ70(W)×22(D)×91(H)mm(閉じた状態)重量90.4g(電池含)
風防プラスチック枠電源単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
機能電子音アラーム、スヌーズ、12時間(午前・午後)表示、バックライト(残照機能付)、カレンダー、温度計
電波式、温度計付
電子音アラーム(4段階に変化)
カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)
温度表示付(-9.9~50℃)
販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top