すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MJ-48

品名 : [DS 2/S] マスク(防塵・快適呼吸型/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ
国家検定合格マスク[区分DS2]
PVCフリー
首・後頭部がけ(SmartStrap)タイプ
入数10枚入り重量約21g(1枚当り)
特長・呼吸が楽で快適
 ・全体の表面積がほぼ倍になり、排気弁付タイプと同等の呼吸レベルを実現。
 ・マスク表面積を拡大することにより, バルブ無しでもマスク内部は涼しく快適です。
 ・湿気や息による型崩れがありません。
 ・柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成型による快適性を実現
 ・ピンチのついていない成型形ノーズブリッジは、金属製ノーズバンドを使用していないため、再調整の必要がなく、不快感がありません。
 ・安定したFIT性能
 ・長時間使用できるので、コスト削減ができます
 ・しめヒモの長さを自由に調整可能、不要時は首からぶら下げておけます
アイコン
販売価格

6,250(税抜)/ 6,875円(税込)

カタログ価格

6,250円(税抜)/6,875円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 16:42現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA800MJ-48 [DS 2/S] マスク(防塵・快適呼吸型/10枚)
EA800MJ-149 [DS2/M-L] マスク(防塵・快適呼吸型/2枚)
ウェブカタログ画像
●入数:10枚
  • ●入数:10枚
  • ヒモの長さを自由に調節可能
  • 流線型で、バルブ無でも快適
  • ノーズブリッジ構造

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top