メーカー | マグエックス | 型番 | MS-20 |
---|
サイズ | 405(W)×106(H)mm | 厚み | 0.2mm |
---|
重量 | 5g | 材質 | PP(ポリプロピレン) |
---|
入数 | 20枚 | 用途 | 現場、警部、防災など |
---|
ヘルメット用 |
装着には耳紐付きのヘルメットが必要です(紐幅16~18mm対応) |
息苦しさを感じにくく、呼吸がしやすいマスク |
長時間着用しても痛くない |
透明なので口の動きがわかる |
息苦しさと感染リスクを軽減するヘルメット用透明マスク |
ヘルメットの耳ひもにメットシールドの両端を通して、しっかり留めてから位置を調整するだけ。 |