すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800NB-12

品名 : [DS2] マスク(防塵用/50枚)

仕様

型番9502+ DS2捕集効率95%以上
吸気抵抗50Pa以下排気抵抗50Pa以下
使用限度時間9時間入数50枚
仕様使い捨て式防じんマスクタイプ首・後頭部がけタイプ
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業に
呼吸が楽で高い捕集効率を持つBMFフィルターを使用しています。
肌に優しい編みゴム素材のヘッドバンドを採用しています。
ノーズグリップは簡単に曲がり、軽く鼻に押し付けるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
折りたたんで収納可能のため、携帯・保管にも便利です。
国家検定合格品[区分DS2]
アイコン
販売価格

5,730(税抜)/ 6,303円(税込)

カタログ価格

5,730円(税抜)/6,303円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/29 16:00現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2171ページ
ウェブカタログ画像
※50枚入
  • ※50枚入
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ