すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800WM-6

品名 : イヤーマフ(マルチポジション)

仕様

遮音25dB重量270g
プラスチック製ヘッドバンド
カラーブラック
カップ上下調節可能(無段階スライド式:40mm)
販売価格

2,860(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/04/29 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2276ページ

代替品

EA800WS-1
ウェブカタログ画像
  • 成形グリップで、簡単かつ迅速に取り付け可能
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top