すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801AF-1S

品名 : 6.5mm/240W 電気ドリルセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番D6SB※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉
電気ドリル仕様・電源:AC100V・240W
・能力:鉄工:φ6.5mm、木工:φ13mm
・二重絶縁
・チャック能力:0.5~6.5mm
・回転数:2700rpm
・サイズ:60(W)×206(L)×148(H)mm
・重量:0.9kg
・コード長:2.5m
・付属品:ストッパー、チャックハンドル
・替カーボンブラシ
標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16
ハンディボックス仕様サイズ:360×216×102(H)mm
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ

代替品

EA801AF
  • 品番

    EA801AF

  • コメント

    ケース無し

バリエーション一覧
EA801AF-1S 6.5mm/240W 電気ドリルセット
EA801AF 6.5mm/240W 電気ドリル
その他関連
セット商品EA801AF : 6.5mm/240W 電気ドリル
部品EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
オプションEA813HH-16 : 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top