すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801KK-5

品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド

仕様

メーカー神沢鉄工型番K-839
サイズ50(W)×37(D)×124(H)mm重量(g)270
ヘッドサイズ50mm (25mmビット装着時)材質亜鉛ダイカスト
打込み可能ビス75mmまでハンドル取付箇所3箇所(本体背面と左右側面)
付属品固定ハンドル、(+)#2×25mmビット×2本チャックタイプインサートタイプ
全長124㎜六角シャンク1/4”(6.35㎜)
ドライバードリル・インパクトドライバー18V対応
正逆回転可、75mmロングビットにも対応
片頭ビット対応。両頭ビットは使用不可
75㎜までのコーススレッドが打ち込めます。
コーナーなど狭い場所でのビス止め・取り外しにとても便利です。
インパクトドライバーが入りにくい場所や難しい角度、無理な体勢での作業がとても楽になります。
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/04/30 04:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0897ページ

代替品

EA801KK-4
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ896ページ
  • エスコ便利カタログ897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top