すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BC-40B

品名 : 100mm/#60 刃研ぎ砥石(EA809BC-2用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番6682511
EA809BC-2用 替砥石
砥石サイズ外径φ100×内径15mm
刃研ぎ砥石替刃(乾式)
材質セラミック(SE)砥粒外径×厚み×穴径100×3×15mm
粒度#60入数1枚入り
外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現
砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 13:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809BC-40C
バリエーション一覧
EA809BC-40B 100mm/#60 刃研ぎ砥石(EA809BC-2用)
EA809BC-41 100mmダイヤモンド刃研ぎ砥石(EA809BC-2用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top