すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BE-20C

品名 : 100mm/ 760W ディスクグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番G10B3※ESCOオリジナルセット品
仕様セット<セット内容>●本体×1
●オフセット砥石×5枚(#24)
●ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚)
●ケース×1
<本体仕様>
●砥石サイズ…φ100×穴径15mm
●スピンドル径…M10×1.5
●回転数…12,000rpm
●電源…AC100V・760W・7.8A
●コード長…2.5m
●サイズ…280×56×60(H)mm
●重量…1.8kg
●二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付
●付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル
●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
<オフセット砥石仕様>
●粒度…A/WA24P
●入数…5
●サイズ…φ100×4×15mm穴
●溶接後の研削、鉄板等の面取りに
●最大回転数…13,690rpm
<#40ジルコフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#40
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
<#60ジルコフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#60
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
<ケース仕様>
●サイズ…415×160×105mm
●砥石用仕切板付
●スチール製
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA809BE-20D
  • 品番

    EA809BE-20D

  • コメント

    違い:ディスクグラインダー

その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
セット商品EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用)
セット商品EA809AL-31 : # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-32 : # 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809BE-2A : 100mm/ 760W ディスクグラインダー
セット商品EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
ウェブカタログ画像
画像はディスクグラインダーです。
セット内容は仕様をご確認ください。
  • 画像はディスクグラインダーです。\nセット内容は仕様をご確認ください。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top