すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BF-10C

品名 : 100mm/1050W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10BYE2※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>●本体×1
●オフセット砥石×2枚(#36)
●ケース×1
●セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
<本体仕様>
●砥石サイズ…φ100×穴径15mm
●スピンドル径…M10×1.5
●回転数…10,000rpm
●電源…100V・1,050W・12A
●コード長…2心 2.5m
●サイズ…309×56×60(H)mm
●重量…1.8kg
●二重絶縁、スピンドルロック付
●ブラシレスモーター
●付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】
●細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。
●キックバック軽減システムでモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
<オフセット砥石仕様>
●粒度…#36
●入数枚…1
●サイズ…φ100×3.1×15mm穴
●最大回転数…15,300rpm
●セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。
●スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム用
●材質…セラミック
<#40セラミックフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#40
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、アルミ、鋳鋼、チタニウム、ニッケル合金、耐摩耗鋼板、プラスチック、木材用
●材質…セラミック、ジルコニア・アルミナ
●6層のフラップで長寿命。
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
<#60セラミックフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#60
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、アルミ、鋳鋼、チタニウム、ニッケル合金、耐摩耗鋼板、プラスチック、木材用
●材質…セラミック、ジルコニア・アルミナ
●6層のフラップで長寿命。
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
販売価格

37,000(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/01 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0856ページ
その他関連
セット商品EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用)
セット商品EA809AL-1 : # 40/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA809AL-2 : # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA809AL-201 : # 36/100mm オフセット砥石(セラミック)
セット商品EA809BF-2B : 100mm/1050W ディスクグラインダー
ウェブカタログ画像
  • ディスクグラインダー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top